Miniatuurlager FAG 624-2Z-CO7, Buitendiameter: 13 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 4 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:624-2Z-CO7
Rubix:03018592
Fabrikant:0959065680000
EAN:4054372941108
FAG 624-2Z/CO7 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter13 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 624-2Z/CO7 KOGELLAGER EENRIJIG


FAG-kogellagers zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van industriële toepassingen waar nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en een lange levensduur van essentieel belang zijn.

Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van het merk FAG is specifiek ontworpen om een soepele en nauwkeurige rotatie te bieden. Het beschikt over een plaatstalen kooi en twee metalen beschermplaatjes. Dankzij het compacte ontwerp is dit groefkogellager bijzonder geschikt voor toepassingen die een hoge precisie vereisen. Daarnaast is het ontworpen om efficiënt te functioneren bij hoge snelheden, waardoor het onmisbaar is in systemen waar prestaties van cruciaal belang zijn.

Onderhoud:
Dankzij de metalen beschermplaatjes vereist dit groefkogellager minimaal onderhoud. De metalen plaatjes beschermen de interne componenten effectief tegen middelgrote verontreinigingen zoals vuildeeltjes of opspattend vocht, waardoor de onderhoudsintervallen worden verlengd. Desondanks wordt aanbevolen om dit lager periodiek te inspecteren om te garanderen dat het optimaal functioneert, vooral in omgevingen met bijzonder agressieve omstandigheden.

Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 62..-2Z, eenrijig, schilden, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Deze enkelrijige groefkogellagers bieden tal van voordelen voor industriële gebruikers. Hun compacte ontwerp maakt eenvoudige integratie mogelijk, terwijl ze betrouwbare prestaties garanderen. De metalen plaatjes beschermen niet alleen tegen verontreinigingen, maar verminderen ook de onderhoudsbehoefte, wat de levensduur van het product verlengt. De plaatstalen kooi zorgt voor uitstekende weerstand tegen trillingen en schokken, essentieel voor toepassingen die aan zware bedrijfsomstandigheden zijn blootgesteld. Ze zijn ontworpen om op hoge snelheden te werken met een laag geluidsniveau, wat de algehele efficiëntie van de systemen waarin ze worden geïnstalleerd verbetert.

Toepassingen

- Automotive uitrusting
- Kleine reductoren
- Huishoudelijke apparaten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter13 mm
Breedte5 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie62..-2z
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Grenstoerental61000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r487 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1306 N
€ 6,77 excl. BTW
/ stuk
€ 8,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden