Miniatuurlager FAG 629-C-2HRS-C3>V, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 9 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:629-C-2HRS-C3
FAG:629-C-2HRS-C3>V
Rubix:03018620
Fabrikant:0957696330030
EAN:4064327151629
FAG 629 C/2HRS/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter9 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 629 C/2HRS/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 62..-C-2HRS, enkele rij, Generatie C, afdichtingen, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
Serie62..-c-2hrs
Nauwkeurigheidp6 (abec 3 / iso class 6)
Grenstoerental28500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1970 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5300 N
€ 7,99 excl. BTW
/ stuk
€ 9,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen