Miniatuurlager FAG 689-2RSR-HLC, Buitendiameter: 17 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 9 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:689-2RSR-HLC
Rubix:A0282323
Fabrikant:0848158250000
EAN:4054364765262

Productdetails : FAG 618/9-2RSR/HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,22 g |
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 17 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 682rsr |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,96 excl. BTW
/ stuk
€ 13,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen