Miniatuurlager FAG S607-2RSR-HLC, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 7 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:S607-2RSR-HLC
Rubix:A0657721
Fabrikant:0551845370000
EAN:4012802499841
FAG S 607-2RS KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter7 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG S 607-2RS KOGELLAGER RVS


Kogellager 607 roestvrij staal afgedicht 7x19x6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8,24 g
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte6 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Series6..-2rsr
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Afwerkinginox
Aangepaste tariefcode84821010
€ 11,87 excl. BTW
/ stuk
€ 14,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen