Miniatuurlager FAG MF126-2Z-HLC, Buitendiameter: 12 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 6 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:MF126-2Z-HLC
Rubix:A0543215
Fabrikant:0554769290000
EAN:4012802607918

Productdetails : FAG MF 126-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Kogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,86 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | mf..-2z |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,88 excl. BTW
/ stuk
€ 24,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen