Miniatuurlager akn 686/ZZ, Buitendiameter: 13 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 6 mm
Mini Kogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
akn:686/ZZ
Rubix:03438173
Fabrikant:628/6-2Z
Documenten
Productdetails : AKN 628/6-2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Serie | 628 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,61 excl. BTW
/ stuk
€ 18,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
