Miniatuurlager PTN 692-2RS, Buitendiameter: 6 mm | Breedte: 3 mm | Binnendiameter: 2 mm
Miniatuur diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:692-2RS
Rubix:A0407017
Fabrikant:894046
EAN:3660338465000



Documenten
Productdetails : PTN 692-2RS KOGELLAGER
Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Miniatuur Groefkogellagers
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | miniature |
| Gewicht | 0,3 g |
| Grenstoerental | 38000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 330 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 304,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden