Miniatuurlager SKF 609-2Z, Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 9 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:609-2Z
Rubix:03046936
Fabrikant:41327
EAN:7316570053661
SKF 609-2Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter9 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 609-2Z KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Eenrijige groefkogellagers met afdichtingen of beschermplaatjes zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.

Sterke punten

- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en geschikt voor hoge snelheden
- Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen
- Vereisen weinig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht14,5 g
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte7 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie60
Grenstoerental34000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1660 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3900 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821010
€ 4,46 excl. BTW
/ stuk
€ 5,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden