Miniatuurlager FAG 629-C>V, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 9 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:629-C>V
Rubix:03018618
Fabrikant:0957696250000
EAN:4064327055682

Productdetails : FAG 629 C KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 62..-C, enkele rij, Generatie C, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 62..-c |
| Nauwkeurigheid | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Grenstoerental | 44500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1970 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,12 excl. BTW
/ stuk
€ 7,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen