Miniatuurlager SKF 608, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:608
Rubix:03046931
Fabrikant:608
EAN:7316577086945
SKF 608 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 608 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen.

Sterke punten

- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en geschikt voor hoge snelheden
- Neemt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op
- Vereist weinig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte7 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie608
Grenstoerental48000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1370 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3450 N
Aangepaste tariefcode84821010
€ 3,69 excl. BTW
/ stuk
€ 4,46 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden