Miniatuurlager SKF 608-RSH/W64, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:608-RSH/W64
Rubix:03801351
Fabrikant:206175
EAN:07316572306253
SKF 608 RSH/W64 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 608 RSH/W64 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.

Sterke punten

- Integrale afdichting verlengt de levensduur van het lager
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust ontwerp
- Lage wrijving en geschikt voor hoge snelheden
- Neemt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op
- Vereist weinig onderhoud

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht11,2 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte7 mm
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie608
Nauwkeurigheidp6 (abec 3 / iso class 6)
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821010
€ 55,34 excl. BTW
/ stuk
€ 66,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen