Miniatuurlager FAG 625-2RSR-HLN, Buitendiameter: 16 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 5 mm

Groefkogellager 62..-2RSR

Zie technische informatie

Referenties

FAG:625-2RSR-HLN
Rubix:03018596
Fabrikant:0629073280000
EAN:4054372940262
FAG 625-2RSR/HLN KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter5 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 625-2RSR/HLN KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 62..-2RSR, afmetingen conform DIN 625-1, afdichtingslip aan beide zijden
Deep groove ball bearing 62..-2RSR, single row, seals, steel sheet metal cage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4,55 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte5 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie62..-2rsr
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Grenstoerental31500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r670 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1730 N
Aangepaste tariefcode84821010
€ 7,76 excl. BTW
/ stuk
€ 9,39 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden