Miniatuurlager PTN 628-2RS, Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 8 mm
Miniatuur diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:628-2RS
Rubix:A0407035
Fabrikant:894036
EAN:3660338464904



Documenten
Productdetails : PTN 628-2RS KOGELLAGER
Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Miniatuur Groefkogellagers
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | miniature |
| Gewicht | 17,2 g |
| Grenstoerental | 20000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1410 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3350 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 40,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden