Miniatuurlager SKF 619/4-2Z, Buitendiameter: 11 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 4 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:619/4-2Z
Rubix:03048236
Fabrikant:41715
EAN:7316577121790

Productdetails : SKF 619/4-2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Eenrijige groefkogellagers met afdichtingen of beschermplaatjes zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.
Sterke punten
- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,6 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 11 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 619 |
| Gewicht | 1,7 g |
| Grenstoerental | 63000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 180 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 624 N |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,17 excl. BTW
/ stuk
€ 13,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
