Miniatuurlager FAG S688-2Z>N, Buitendiameter: 16 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 8 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:S688-2Z-HLC
FAG:S688-2Z>N
Rubix:A0543262
Fabrikant:3014338440000
EAN:4064328467569

Productdetails : FAG S 688-2Z KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S68..-2Z, corrosiebestendige materialen, enkele rij, afschermingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | roestvrij staal |
| Serie | s688 |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Afwerking | inox |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,13 excl. BTW
/ stuk
€ 13,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
