Miniatuurlager FAG R4-2Z-HLC, Buitendiameter: 15.875 mm | Breedte: 4.978 mm | Binnendiameter: 6.35 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:R4-2Z-HLC
Rubix:A0543227
Fabrikant:0554801360000
EAN:4012802607994
FAG R 4-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter6,35 mm
Buitendiameter15,875 mm
Breedte4,978 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG R 4-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG


Opvulkogellager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4,54 g
Binnendiameter6,35 mm
Buitendiameter15,875 mm
Breedte4,978 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serier4..-2z
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Aangepaste tariefcode84821010
€ 18,13 excl. BTW
/ stuk
€ 21,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen