Miniatuurlager FAG 624-2RSR-HLN, Buitendiameter: 13 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 4 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:624-2RSR-HLC
FAG:624-2RSR-HLN
Rubix:03029965
Fabrikant:0644093840000
EAN:4012802474138

Productdetails : FAG 624-2RSR/HLN KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 62..-2RSR, enkele rij, afdichtingen, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | 62..-2rsr |
| Dikte | 5 mm |
| Gewicht | 3 g |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Grenstoerental | 39000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 480 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,63 excl. BTW
/ stuk
€ 9,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen