Miniatuurlager SKF 624-2Z/C3LHT23, Buitendiameter: 13 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 4 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:624-2Z/C3LHT23
Rubix:03801981
Fabrikant:84852
EAN:7316577096432





Productdetails : SKF 624-2Z/C3/LHT23 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Sterke punten
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5x13x13 mm |
| Logistiek gewicht | 3,5 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Serie | 6.. |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,62 excl. BTW
/ stuk
€ 12,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
