Miniatuurlager FAG MF85-2Z-HLC, Buitendiameter: 8 mm | Breedte: 2.5 mm | Binnendiameter: 5 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:MF85-2Z-HLC
Rubix:A0952968
Fabrikant:0552311280000
EAN:4012802602593
Productdetails : FAG MF 85-2Z-HLC GROEFKOGELLAGER EENRIJIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,42 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Breedte | 2,5 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | mf..-2z |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
