Miniatuurlager FAG 609-2RSR-CO7-C3, Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 9 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:609-2RS-HLC-C3
FAG:609-2RSR-CO7-C3
Rubix:03018442
Fabrikant:0771771690030
EAN:4054372940439
FAG 609-2RSR/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter9 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 609-2RSR/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Dit robuuste groefkogellager van het merk FAG is ontworpen om te voldoen aan de vereisten van diverse industriële toepassingen. Met een enkelrijige kogellagerstructuur biedt dit product optimale prestaties en een lange levensduur.

Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager wordt gekenmerkt door technische eigenschappen die het geschikt maken voor uiteenlopende industriële toepassingen. De stevige plaatstalen kooi zorgt voor een gelijkmatige belastingverdeling en versterkt de stabiliteit van het lager. Daarnaast zijn de rubberen afdichtingen ontworpen om optimale bescherming te bieden tegen stof, verontreinigingen en vloeistofspatten.

Onderhoud:
Dit FAG-groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij de effectieve afdichting. De rubberen afdichtingen bieden robuuste bescherming tegen stof, verontreinigingen en vloeistoffen. Dit lager vereist geen nasmering. Periodiek onderhoud wordt echter aanbevolen om de algemene staat van het lager te controleren en optimale werking te waarborgen. Het is raadzaam om het afdichtingsrubber visueel te inspecteren.

Sterke punten

- Verbeterde duurzaamheid: de solide constructie zorgt voor een uitzonderlijke levensduur.
- Verhoogde betrouwbaarheid: dankzij de hoge slijtvastheid biedt dit lager betrouwbare en langdurige prestaties.
- Minder onderhoud: de afdichting met twee rubberen ringen minimaliseert de onderhoudsbehoeften.
- Grote veelzijdigheid: geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen en bestand tegen zowel radiale als axiale belastingen.
- Radiaal spel C3: door de grotere speling dan de standaard, compenseert dit lager effectief thermische uitzettingen, wat het ideaal maakt voor hoge temperaturen.

Toepassingen

Dit groefkogellager is geschikt voor industriële machines, elektrische motoren, pompen, transportbanden en andere apparatuur die hoogwaardige lagers vereisen. Dankzij zijn vermogen om ook in extreme omstandigheden efficiënt te functioneren, wordt dit lager gewaardeerd om zijn effectiviteit en veelzijdigheid in industriële omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte7 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
Serie60... 2rs
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
€ 7,74 excl. BTW
/ stuk
€ 9,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen