Miniatuurlager FAG 627-2RSR-CO7, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 7 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:627-2RS
FAG:627-2RSR-CO7
Rubix:03018606
Fabrikant:0955423960000
EAN:4054372843235
FAG 627-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter7 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 627-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG


Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager biedt diverse technische eigenschappen die het geschikt maken voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het is ontworpen met een stevige plaatstalen kooi, die zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen en optimale stabiliteit van het lager. Daarnaast is het lager uitgerust met rubberen afdichtingen, die een effectieve bescherming bieden tegen stof, onzuiverheden en vloeistofspatten.

Afdichting:
Dit groefkogellager is voorzien van twee rubberen afdichtingen die maximale bescherming bieden tegen externe verontreinigingen. Deze afdichtingen voorkomen het binnendringen van stof en vloeistoffen, waardoor het lager beschermd blijft tegen onzuiverheden en slijtage wordt verminderd, wat bijdraagt aan een langere levensduur.

Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 62..-2RSR, eenrijig, afdichtingen, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Dit lager heeft een robuust ontwerp dat een lange levensduur verzekert, zelfs in veeleisende omgevingen. De betrouwbaarheid wordt versterkt door een hoge slijtvastheid, wat optimale prestaties op lange termijn garandeert. Het onderhoud is minimaal dankzij de twee rubberen afdichtingen die voor een effectieve afdichting zorgen, waardoor onderhoudsinterventies worden beperkt. De veelzijdigheid maakt dit lager geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen, met een capaciteit om zowel radiale als axiale belastingen te weerstaan.

Toepassingen

- Machinegereedschappen: freesmachines, draaibanken, boormachines, enz.
- Transportbanden en hef- en transportsystemen: bandtransporteurs, liften, enz.
- Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur: landbouwmachines, systemen voor voedselverwerking, enz.
- Textiel- en drukmachines: weefgetouwen, drukpersen, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter7 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte7 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie62..-2rsr
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Grenstoerental21700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1360 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3290 N
€ 7,92 excl. BTW
/ stuk
€ 9,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen