Miniatuurlager FAG 608-2RSR-HLN-C3, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:608-2RS-C3
FAG:608-2RSR-HLN-C3
Rubix:03018436
Fabrikant:0629450410030
EAN:4054364822996
FAG 608-2RSR/HLN/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 608-2RSR/HLN/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Dit FAG enkelrijige groefkogellager is ontworpen om betrouwbare prestaties te bieden in uiteenlopende industriële toepassingen. Met een robuust ontwerp en een efficiënt afdichtingssysteem zorgt dit lager voor een soepele rotatie en een lange levensduur.

Kenmerken:
Dit lager met een enkele rij kogels verdeelt radiale belastingen gelijkmatig. De kooi van plaatstaal verleent extra robuustheid, terwijl de twee rubberen afdichtingen uitstekende bescherming bieden tegen vervuiling en externe deeltjes. Dankzij een C3-radiaalspel kan dit lager temperatuurvariaties weerstaan, terwijl een vloeiende werking behouden blijft. Ideaal voor toepassingen die precisie en hoge betrouwbaarheid vereisen.

Onderhoud
Hoewel dit lager weinig onderhoud vraagt, is het aanbevolen om regelmatig controles uit te voeren voor een optimale werking. De rubberen afdichtingen dragen bij aan een langere levensduur door de smering te behouden en het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen.

Afdichting
Dit lager is voorzien van twee rubberen afdichtingen die een effectieve afdichting waarborgen. Dit afdichtingssysteem voorkomt het binnendringen van verontreinigingen, wat er voor zorgt dat prestaties in stoffige of vochtige omgevingen worden behouden.

Merkinformatie
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 60..-2RSR, eenrijig, afdichtingen, plaatstalen kooi

Sterke punten

- Enkelrijig ontwerp: zorgt voor stabiele en vloeiende rotatie, ideaal voor toepassingen met hoge snelheden.
- Plaatstalen kooi: biedt verhoogde duurzaamheid en slijtvastheid, wat de levensduur van het product verlengt.
- Rubberen afdichtingen: waarborgen optimale afdichting, minimaliseren stof- en vuilinslag, en behouden de interne smering.
- Verminderd onderhoud: dankzij het ontwerp is er weinig onderhoud vereist, terwijl constante prestaties gewaarborgd blijven.
- C3-radiaalspel: dit grotere radiaalspel dan standaardlagers biedt betere compensatie voor thermische uitzetting, waardoor het lager bijzonder geschikt is voor toepassingen met hogere bedrijfstemperaturen.

Toepassingen

Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder:
- Machinewerktuigen: zoals freesmachines en draaibanken, waar precieze en stabiele rotatie cruciaal is.
- Pompen en ventilatoren: biedt betrouwbare prestaties in elektrische motoren en ventilatiesystemen.
- Transportbanden en hef- en transportsystemen: ingezet in transportbanden en liften, garandeert een soepele werking, zelfs onder belasting.
- Landbouwmachines: ideaal voor landbouwmachines en voedselverwerkingssystemen, waar robuustheid essentieel is.
- Textielindustrie: voor weefgetouwen en drukpersen, waar continuïteit in werking vereist is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte7 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
Serie60..-2rsr
Grenstoerental22000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1370 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3300 N
€ 7,22 excl. BTW
/ stuk
€ 8,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden