Miniatuurlager SKF W 627-2RS1, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 7 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:W 627-2RS1
Rubix:03477725
Fabrikant:225678
EAN:7316572472910



Productdetails : SKF W 627-2RS1 KOGELLAGER RVS
Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Sterke punten
- Greater chemical and corrosion resistance
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11,4 g |
| Binnendiameter | 7 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | w |
| Grenstoerental | 22000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 780 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1990 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,32 excl. BTW
/ stuk
€ 39,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen