Miniatuurlager FAG S609-2RSR>N, Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 9 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:S609-2RSR-HLC
FAG:S609-2RSR>N
Rubix:A0543213
Fabrikant:3014427110000
EAN:4064328467705

Productdetails : FAG S 609-2RSR KOGELLAGER RVS
Diepgroefkogellager S60..-2RSR, corrosiebestendige materialen, enkele rij, afdichtingen, stalen plaatmetalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 9 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | roestvrij staal |
| Serie | s609 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,18 excl. BTW
/ stuk
€ 23,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
