Groefkogellager FAG R12-HLC, Buitendiameter: 41.275 mm | Breedte: 7.938 mm | Binnendiameter: 19.05 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:R12-HLC
Rubix:A0543288
Fabrikant:0656300840000
EAN:4012802501094
FAG R 12 HLC KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter41,275 mm
Breedte7,938 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG R12-HLC KOGELLAGER EENRIJIG


Dit FAG-groefkogellager is ontworpen met afmetingen in inches. Dit eenrijige lager is uitgerust met metalen beschermplaatjes en biedt een effectieve bescherming tegen verontreinigingen en een uitstekende belastingscapaciteit. Het is geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen en onderscheidt zich door de robuustheid, eenvoudige installatie en duurzaamheid.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, wat zorgt voor een optimale verdeling van krachten. Het heeft inch-maten, waardoor het perfect geschikt is voor machines die zijn ontworpen volgens Britse of Amerikaanse normen. Het systeem met metalen beschermplaatjes biedt optimale bescherming tegen stof en middelgrote deeltjes, terwijl risico's op lekkage van het smeermiddel worden verminderd. De nauwe passing tussen de beschermplaatjes en de interne componenten beperkt de binnendringing van vuil en draagt bij aan een langere levensduur. De standaard radiale speling zorgt voor een soepele rotatie met een goede balans tussen lage wrijving en hoge efficiëntie. Met de constructie van staalplaat verdraagt het matige schokken en is het goed bestand tegen constante belastingen

Onderhoud:
Dit lager is levenslang gesmeerd met een hoogwaardig vet en vereist geen nasmering, waardoor onderhoudskosten en productieonderbrekingen worden verminderd. Periodieke inspecties worden echter aanbevolen om de geluidsniveaus, temperatuur en trillingen te monitoren en vroegtijdige storingen te detecteren.

Afdichting:
De geïntegreerde metalen beschermplaatjes bieden effectieve bescherming tegen vaste verontreinigingen en beperken de binnendringing van middelgrote deeltjes. Het afdichtingssysteem heeft een laag wrijvingscoëfficiënt, wat energieverliezen vermindert en de efficiënte werking garandeert.

Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de productie van lagers en mechanische onderdelen en staat bekend om kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met tientallen jaren ervaring in de industrie streeft het merk ernaar om geavanceerde oplossingen aan te bieden die voldoen aan de meest veeleisende behoeften van de klanten. Als je kiest voor een groefkogellager van FAG, dan kies je voor uitmuntendheid en langdurige prestaties.

Belangrijke Voordelen:
- Verhoogde bescherming tegen verontreinigingen dankzij metalen beschermplaatjes.
- Uitstekende radiale en axiale belastingscapaciteit voor betrouwbare prestaties.
- Standaard radiale speling zorgt voor soepele en efficiënte rotatie.
- Levenslang gesmeerd, wat onderhoudsbehoeften en operationele kosten verlaagt.
- Robuust ontwerp van staalplaat dat bestand is tegen schokken en incidentele belastingen.
- Lage wrijving voor hoge toerentallen.

Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor diverse industriële toepassingen. Het wordt veel gebruikt in transportsystemen en hefapparatuur, waar het zorgt voor een soepele overbrenging van belastingen. In de landbouwsector wordt het toegepast in diverse machines en bouwapparatuur die bestand zijn tegen veeleisende gebruiksomstandigheden. In de auto-industrie, zoals in versnellingsbakken en motoren, garandeert het robuustheid en stabiliteit. In werktuigmachines zoals frees- en boormachines biedt het een hoge weerstand tegen herhaalde belastingen en, tot slot, is het ideaal voor reductoren en andere industriële apparatuur die betrouwbaarheid en efficiëntie vereisen, evenals huishoudelijke apparaten waarbij dit lager zorgt voor een langdurige werking met minimaal onderhoud.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht53,1 g
Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter41,275 mm
Breedte7,938 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serier1
Aangepaste tariefcode84821090
€ 26,55 excl. BTW
/ stuk
€ 32,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen