Groefkogellager FAG S63801-2Z-HLC, Buitendiameter: 21 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 12 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:S63801-2Z-HLC
Rubix:A0543118
Fabrikant:0761489710000
EAN:4047643002431



Productdetails : FAG S63801-2Z-HLC KOGELLAGER ROESTVASTSTAAL TWEEZIJDIG AFGESCHERMD
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Dit FAG-groefkogellager is ontworpen om betrouwbare en duurzame prestaties te leveren. Dankzij het robuuste ontwerp en de corrosiebestendigheid is het een ideale keuze voor toepassingen die worden blootgesteld aan vocht en chemische stoffen. Het beschermingssysteem met metalen beschermplaatjes zorgt voor een lange levensduur en een soepele werking, waardoor de onderhoudsbehoeften worden verminderd.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is gemaakt van roestvrij staal, wat uitstekende corrosiebestendigheid en hoge duurzaamheid garandeert. De metalen beschermplaatjes vormen een efficiënte barrière tegen vaste verontreinigingen en beperken het verlies van smeermiddel. De standaard interne speling biedt een goede balans tussen stevigheid en trillingstolerantie, wat resulteert in een soepele en stabiele werking onder gematigde belasting.
Onderhoud:
Hoewel dit lager is ontworpen om de onderhoudsbehoefte te minimaliseren, wordt regelmatige monitoring aanbevolen om optimale prestaties en een langere levensduur te garanderen. Het is essentieel om parameters zoals de temperatuur, het geluid, de smering en de trillingen te controleren om eventuele afwijkingen vroegtijdig te detecteren.
Afdichting:
De metalen beschermplaatjes van dit groefkogellager bieden effectieve bescherming tegen vaste verontreinigingen zoals middelgrote deeltjes. Ze zijn vervaardigd uit staalplaat en vormen een mechanische barrière die de binnendringing van vuil beperkt en het verlies van smeermiddel beperkt. Bovendien is het ontwerp van deze beschermplaatjes geoptimaliseerd voor soepele werking met minimale verliezen door wrijving.
Merkinformatie:
FAG is al decennialang een wereldleider in de productie van hoogwaardige lagers. Met een ongeëvenaarde expertise en een permanent streven naar innovatie biedt FAG een complete reeks oplossingen die voldoen aan de meest veeleisende behoeften van de industrie.
Belangrijke Voordelen:
- Corrosiebestendigheid: geschikt voor vochtige en chemische omgevingen.
- Hoge precisie en stabiliteit: trillingstolerantie en soepele werking.
- Bescherming tegen verontreinigingen: metalen beschermplaatjes beperken de binnendringing van vuil.
- Hoge duurzaamheid: roestvrij staal garandeert een lange levensduur.
- Laag Onderhoud: vereist minimale onderhoudsinterventies.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ontworpen voor een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder:
- De voedingsverwerkingsindustrie: perfect voor productiesystemen die worden blootgesteld aan vocht en frequente reiniging.
- De farmaceutische sector: wordt gebruikt in verwerkingsmachines onder steriele omstandigheden.
- Maritieme Toepassingen: geschikt voor omgevingen die aan zout water worden blootgesteld.
- Chemische verwerking: bestand tegen agressieve stoffen en corrosieve atmosferen.
- Verpakkingsmachines: toegepast in apparatuur waar maximale hygiëne vereist is.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is gemaakt van roestvrij staal, wat uitstekende corrosiebestendigheid en hoge duurzaamheid garandeert. De metalen beschermplaatjes vormen een efficiënte barrière tegen vaste verontreinigingen en beperken het verlies van smeermiddel. De standaard interne speling biedt een goede balans tussen stevigheid en trillingstolerantie, wat resulteert in een soepele en stabiele werking onder gematigde belasting.
Onderhoud:
Hoewel dit lager is ontworpen om de onderhoudsbehoefte te minimaliseren, wordt regelmatige monitoring aanbevolen om optimale prestaties en een langere levensduur te garanderen. Het is essentieel om parameters zoals de temperatuur, het geluid, de smering en de trillingen te controleren om eventuele afwijkingen vroegtijdig te detecteren.
Afdichting:
De metalen beschermplaatjes van dit groefkogellager bieden effectieve bescherming tegen vaste verontreinigingen zoals middelgrote deeltjes. Ze zijn vervaardigd uit staalplaat en vormen een mechanische barrière die de binnendringing van vuil beperkt en het verlies van smeermiddel beperkt. Bovendien is het ontwerp van deze beschermplaatjes geoptimaliseerd voor soepele werking met minimale verliezen door wrijving.
Merkinformatie:
FAG is al decennialang een wereldleider in de productie van hoogwaardige lagers. Met een ongeëvenaarde expertise en een permanent streven naar innovatie biedt FAG een complete reeks oplossingen die voldoen aan de meest veeleisende behoeften van de industrie.
Belangrijke Voordelen:
- Corrosiebestendigheid: geschikt voor vochtige en chemische omgevingen.
- Hoge precisie en stabiliteit: trillingstolerantie en soepele werking.
- Bescherming tegen verontreinigingen: metalen beschermplaatjes beperken de binnendringing van vuil.
- Hoge duurzaamheid: roestvrij staal garandeert een lange levensduur.
- Laag Onderhoud: vereist minimale onderhoudsinterventies.
Toepassingen:
Dit groefkogellager is ontworpen voor een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder:
- De voedingsverwerkingsindustrie: perfect voor productiesystemen die worden blootgesteld aan vocht en frequente reiniging.
- De farmaceutische sector: wordt gebruikt in verwerkingsmachines onder steriele omstandigheden.
- Maritieme Toepassingen: geschikt voor omgevingen die aan zout water worden blootgesteld.
- Chemische verwerking: bestand tegen agressieve stoffen en corrosieve atmosferen.
- Verpakkingsmachines: toegepast in apparatuur waar maximale hygiëne vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,4 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 21 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s63..-2z |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,07 excl. BTW
/ stuk
€ 46,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen