Groefkogellager FAG 6208-2Z-L100-C3, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6208-2Z-L100-C3
Rubix:A0150692
Fabrikant:0388970080030




Productdetails : FAG 6208-2Z/L100/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Kenmerken:
Dit groefkogellager uit de C-serie heeft een plaatstalen kooi en een radiaal spel C3, wat optimale prestaties garandeert onder diverse omstandigheden. Bovendien is het uitgerust met twee metalen afdekkingen die extra bescherming bieden tegen verontreinigingen.
Afsluiting:
Dit lager is in de fabriek voorgesmeerd om het onderhoud tot een minimum te beperken. De twee metalen afschermingen beschermen tegen externe verontreinigingen, waardoor het risico op defecten wordt verminderd.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Dit groefkogellager uit de C-serie heeft een plaatstalen kooi en een radiaal spel C3, wat optimale prestaties garandeert onder diverse omstandigheden. Bovendien is het uitgerust met twee metalen afdekkingen die extra bescherming bieden tegen verontreinigingen.
Afsluiting:
Dit lager is in de fabriek voorgesmeerd om het onderhoud tot een minimum te beperken. De twee metalen afschermingen beschermen tegen externe verontreinigingen, waardoor het risico op defecten wordt verminderd.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Sterke punten
Dankzij zijn enkelrijige kogeldesign biedt dit lager een hoge draagkracht en lange levensduur, terwijl de plaatstalen kooi zorgt voor een efficiënte kogelverdeling en soepele rotatie. Het radiale spel C3 compenseert thermische uitzetting, waardoor dit lager bijzonder geschikt is voor toepassingen in omgevingen met hoge temperaturen. De metalen afdekkingen beschermen tegen middelgrote verontreinigingen, zoals vuildeeltjes of spatten, wat de prestaties ten goede komt.
Toepassingen
Dit FAG-lager is ideaal voor diverse industriële toepassingen die hoge prestaties en langdurige betrouwbaarheid vereisen. Het is bij uitstek geschikt voor gebruik in werktuigmachines, elektrische motoren en transmissies.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 382 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-2z |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,68 excl. BTW
/ stuk
€ 35,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
