Groefkogellager FAG 6314-Z, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 35 mm | Binnendiameter: 70 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6314-Z
Rubix:03023898
Fabrikant:0191109520000
EAN:4012801263115
FAG 6314 Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6314-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD


Dit FAG groefkogellager is ontworpen om uitzonderlijke prestaties te leveren in een verscheidenheid aan industriële toepassingen. Dankzij zijn robuuste ontwerp en hoogwaardige fabricage is dit lager ideaal voor veeleisende werkomgevingen, waarbij zowel betrouwbaarheid als duurzaamheid gewaarborgd zijn.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager biedt een hoge radiale belastingcapaciteit en een nauwkeurige werking. Het is voorzien van een kooi van plaatstaal, die zorgt voor een betere belastingverdeling en trillingen vermindert, wat de stabiliteit van het lager verbetert. Dit lager is uitgerust met een metalen plaatje die de interne componenten beschermt tegen verontreinigingen en de smering behoudt. Het ontwerp maakt ook een stille werking en een lange levensduur mogelijk, waardoor het lager bijzonder geschikt is voor toepassingen die hoge betrouwbaarheid vereisen.

Onderhoud:
Dit eenrijige kogellager vereist geen specifiek onderhoud dankzij het beschermplaatje. Het is echter belangrijk om de algemene toestand van het lager periodiek te controleren en ervoor te zorgen dat het metalen beschermplaatje intact blijft om de interne componenten tegen verontreinigingen te beschermen.

Afdichting:
Dit FAG groefkogellager is uitgerust met een metalen beschermplaatje die zorgt voor een effectieve afscherming tegen externe verontreinigingen. Dit ontwerp zorgt ervoor dat het smeermiddel binnenin het lager blijft en beschermt de interne onderdelen tegen vocht en onzuiverheden, wat bijdraagt aan een lange levensduur en betrouwbare prestaties.

Merkinformatie
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 63..-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal

Sterke punten

De kooi van plaatstaal verbetert de belastingverdeling en vermindert trillingen, wat bijdraagt aan een stabielere en stillere werking. Het metalen plaatje speelt een cruciale rol bij het beschermen van de interne componenten tegen verontreinigingen, wat de levensduur van het product verlengt. Het geavanceerde ontwerp zorgt voor lage wrijving en hoge precisie, wat het ideaal maakt voor veeleisende industriële toepassingen.

Toepassingen

- Gereedschapsmachines: freesmachines, draaibanken, boormachines, etc.
- Transportbanden en hef- en transportsystemen: lopende banden, liften, etc.
- Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur: landbouwmachines, voedselverwerkingssystemen, etc.
- Textiel- en drukmachines: weefmachines, drukpersen, etc.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)35x150x150 mm
Logistiek gewicht2575 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte35 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingcn
Serie63..-z
Materiaalstaal
Referentietoerental6100 rpm
Grenstoerental6800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r69000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr115000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 169,56 excl. BTW
/ stuk
€ 205,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen