Groefkogellager FAG 4307-BB-TVH, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 35 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:4307-BB-TVH
Rubix:03022516
Fabrikant:0219434350000
EAN:4064328241671
FAG 4307 BB/TVH KOGELLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 4307-BB-TVH KOGELLAGER TWEERIJIG POLYAMIDE KOOI


Dit tweerijige FAG-kogellager is een essentieel component voor toepassingen die hoge tot zeer hoge draaisnelheden vereisen. Ontworpen om een hogere draagkracht te bieden dan eenrijige kogellagers, is dit tweerijige lager met een kunststof kooi ideaal voor diverse industriële sectoren zoals de auto-industrie, voedingsmiddelenindustrie, farmaceutica, hernieuwbare energie, transport, defensie, chemie, metallurgie, distributie, logistiek en bouw.

Kenmerken:
Kogellagers zijn eenvoudig van ontwerp, veelzijdig, robuust en gemakkelijk te onderhouden. Door hun ontwerp bieden ze een lage wrijvingsweerstand, wat ze geschikt maakt voor hoge snelheden. Ze kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen dragen.

Tweerijige kogellagers hebben een vergelijkbare structuur als eenrijige kogellagers, maar bevatten twee loopbanen in zowel de binnen- als buitenringen, elk met zijn eigen rij kogels. Door het grotere aantal rollende elementen hebben ze een hogere draagkracht en worden ze vaak gebruikt in toepassingen waar eenrijige kogellagers onvoldoende belastbaarheid bieden.

Omdat het ontwerp van tweerijige kogellagers momentane belastingen aankan, kunnen ze worden gebruikt in toepassingen waarbij een korte as wordt ondersteund door één lager.

Afdichting:
Deze lager is open, wat betekent dat hij regelmatig gesmeerd moet worden. Hierdoor is deze kogellager niet aanbevolen voor gebruik in stoffige of vochtige omgevingen.

Onderhoud:
1. Smeer de lager regelmatig om optimale prestaties te behouden.
2. Controleer regelmatig de staat van de kunststof kooi op eventuele slijtage of beschadiging.
Diepgroefkogellager 43..-BB-TVH, dubbele rij, kunststof kooi

Sterke punten

- Hoge draagkracht
- Geschikt voor hoge draaisnelheden
- Robuuste constructie voor een lange levensduur

Toepassingen

- Huishoudelijke apparaten
- Automobiele apparatuur
- Kleine reductoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31x80x80 mm
Logistiek gewicht590 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte31 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie43..-bb-tvh
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental6900 rpm
Grenstoerental6900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr58000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 114,60 excl. BTW
/ stuk
€ 138,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen