Groefkogellager FAG 16005-A-2Z, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 25 mm

Groefkogellager 160

Zie technische informatie

Referenties

FAG:16005-A-2Z
Rubix:03015108
Fabrikant:0604577320000
EAN:4012802334432
FAG 16005 A/2Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 16005-A-2Z KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD


Dit FAG eenrijige groefkogellager is een essentieel onderdeel voor een breed scala aan industriële toepassingen. Dit enkelrijige lager, uitgerust met een kooi van staalplaat en een geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden, biedt betrouwbare en duurzame prestaties in veeleisende omgevingen.

Kenmerken:
Dit hoogwaardige enkelrijige kogellager is voorzien van een kooi van staalplaat en een geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden, wat het product efficiënt en duurzaam maakt onder verschillende omstandigheden. Het is geschikt voor toepassingen met middelhoge tot zeer hoge snelheden. Dankzij het robuuste ontwerp en de hoge draagcapaciteit is het de ideale keuze voor talrijke toepassingen.

Normen:
Dit groefkogellager is vervaardigd volgens de precisieklasse ABEC 1, ook wel bekend als ISO P0. Dit garandeert een standaardtolerantie voor de meeste algemene industriële toepassingen.

Onderhoud:
Dit eenrijig kogellager vereist weinig onderhoud, omdat het voorgevet is met hoogwaardig smeermiddel. De afschermingen beschermen het lager tegen verontreinigingen en houden het smeermiddel binnenin het lager.

Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 160.-A-2Z, eenrijig, schilden, kooi van plaatstaal

Sterke punten

• Robuust en betrouwbaar: Dit lager is gemaakt van hoogwaardige materialen en met een solide constructie. Het is is bestand tegen schokken, trillingen en slijtage, wat zorgt voor een lange levensduur, zelfs in zware omstandigheden.
• Efficiënt en krachtig: De lage wrijvingscoëfficiënt maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk terwijl het energieverbruik wordt verminderd, wat zorgt voor optimale prestaties en energiebesparing.
• Veelzijdig en aanpasbaar: Dit product past zich aan verschillende eisen aan en voldoet aan de behoeften van diverse sectoren.
• Hoge draagcapaciteit.

Toepassingen

Dit enkelrijig kogellager is veelzijdig inzetbaar in een breed scala aan sectoren, waaronder:
• Gereedschapsmachines
• Transportbanden en conveyors
• Voedingsmiddelenindustrie
• Verpakkingsmachines
• Farmaceutische industrie
• Material handling apparatuur
• Voertuigen en automobielindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x47x47 mm
Logistiek gewicht55 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte8 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie160..-a-2z
Materiaalstaal
Referentietoerental11600 rpm
Grenstoerental18800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5610 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr8860 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 16,56 excl. BTW
/ stuk
€ 20,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden