Groefkogellager FAG 6307-C, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 35 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6307-C
Rubix:A0692763
Fabrikant:0791680270000
EAN:4047643293907

Productdetails : FAG 6307 C KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 63..-C, enkele rij, Generatie C, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63..-c |
| Referentietoerental | 10900 rpm |
| Grenstoerental | 13600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,83 excl. BTW
/ stuk
€ 34,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen