Groefkogellager SKF 362061, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 190 mm | Binnendiameter: 80 mm
Y-lager SKF
Zie technische informatieReferenties
SKF:362061
Rubix:03804105
Fabrikant:38954
EAN:7316570279108

Productdetails : SKF 362061 TAMBOURLAGER
Radiaalinzetkogellagers (ook SKF Y-lagers) zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers van de series 62 en 63 en hebben een bolvormig buitenringoppervlak en in de meeste gevallen een verbrede binnenring met een vergrendeling voor een snelle en eenvoudige montage op de as.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7486 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 190 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 362061 |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.934,78 excl. BTW
/ stuk
€ 4.761,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
