Groefkogellager FAG 6313-C, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 65 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:6313
FAG:6313-C
Rubix:03016718
Fabrikant:0875139190000
EAN:4054369499278
FAG 6313 C KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6313-C KOGELLAGER EENRIJIG


Dit FAG-groefkogellager onderscheidt zich door zijn hoge betrouwbaarheid en optimale prestaties in diverse industriële toepassingen. Dankzij geavanceerde productietechnologie biedt dit lager een langere levensduur, stille werking en verbeterde draagcapaciteit.

Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van FAG is voorzien van een kooi van geklonken plaatstaal, wat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen. Het behoort tot de C-generatie, bekend om zijn verbeteringen op het gebied van geluids- en wrijvingsvermindering. De robuuste constructie maakt het mogelijk om zowel matige radiale als axiale belastingen te dragen, terwijl het een nauwkeurige rotatie bij hoge snelheden garandeert. De kwaliteit van de gebruikte materialen en strikte productieprocessen zorgen voor uitstekende stabiliteit, zelfs bij hoge temperaturen.

Onderhoud:
Het onderhoud van dit FAG-lager is eenvoudig en vereist regelmatig smeren om optimale prestaties te behouden. Het wordt aanbevolen om een smeermiddel te gebruiken dat geschikt is voor de specifieke werkomstandigheden, vooral bij blootstelling aan hoge temperaturen of zware belasting. Periodieke inspecties worden aanbevolen om de staat van de kooi en de kogels te controleren en om te waarborgen dat er geen overmatige speling of slijtage is.

Afdichting:
Dit model is niet uitgerust met een afdichtingssysteem en is een open lager. Daarom is het aan te raden om het te monteren in een schone omgeving, die niet wordt blootgesteld aan vervuiling. Dit lager is ideaal voor installatie in een behuizing.

Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 63..-C, eenrijig, Generatie C, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Vermindering van geluid en trillingen dankzij de C-generatie technologie.
- Geschikt voor radiale en lichte axiale belastingen, wat zorgt voor veelzijdigheid.
- Lange levensduur, wat de onderhouds- en vervangingskosten verlaagt.
- Precieze en soepele rotatie, ideaal voor mechanismen die hoge prestaties vereisen.
- Robuuste constructie voor gebruik in veeleisende industriële omgevingen.

Toepassingen

Dit FAG-groefkogellager is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het wordt vaak gebruikt in:
- Transmissies;
- Machinegereedschappen;
- Landbouwmachines;
- Transportsystemen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie63..-c
Referentietoerental7000 rpm
Grenstoerental7300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r60000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr101000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 126,63 excl. BTW
/ stuk
€ 153,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden