Groefkogellager FAG 6022-Z, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 110 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6022-Z
Rubix:03022868
Fabrikant:0190949140000
EAN:4012801275200
FAG 6022 Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6022-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD


Kenmerken:
Dit FAG-groefkogellager is ontworpen met een enkele rij kogels en beschikt over een afschermplaatje en een plaatstalen kooi. Dankzij de eenvoudige en veelzijdige constructie heeft dit lager een lage wrijvingsweerstand, wat het ideaal maakt voor hoge snelheden. Bovendien kan het radiale en axiale belastingen in beide richtingen aan, wat zorgt voor een grote flexibiliteit.

Voordeel van de afscherming:
- Bescherming tegen verontreiniging: de afscherming fungeert als een essentiële barrière, die voorkomt dat verontreinigingen het lager binnendringen en aanzienlijke schade veroorzaken.
- Langdurige smering: het helpt de interne smering schoon en effectief te houden, waardoor wrijving en slijtage worden verminderd. Een adequate smering zorgt voor een soepele en stille werking, terwijl het energieverbruik wordt geminimaliseerd.
- Prestatieverbetering: door bescherming tegen verontreiniging te bieden en de smering te verlengen, draagt de afscherming bij aan een optimale werking van het lager. Het verhoogt de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en levensduur van het lager, terwijl het onderhoud tot een minimum wordt beperkt.

Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 60.-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal

Toepassingen

Dit groefkogellager van FAG kan worden gebruikt in een breed scala aan industrieën en machines, zoals gereedschapsmachines, assemblagemachines, mechanische transmissies, medische apparatuur, landbouwmachines, hef- en transportsystemen, bouw, windturbines, textielmachines, drukmachines en de voedingsmiddelenindustrie, en meer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x170x170 mm
Logistiek gewicht2079 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte28 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingcn
Serie60..-z
Materiaalstaal
Referentietoerental4850 rpm
Grenstoerental5300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r71000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr85000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 236,51 excl. BTW
/ stuk
€ 286,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen