Groefkogellager FAG F61800-2Z-HLC, Buitendiameter: 21 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 5 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:F61800-2Z-HLC
Rubix:A0007047
Fabrikant:0210003790000
EAN:4012802602159

Productdetails : FAG F 61800-2Z-HLC KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager van het merk FAG is ontworpen om hoge precisie en optimale duurzaamheid te bieden. Het is uitgerust met een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor uitstekende weerstand. Dit lager is voorzien van twee metalen afdekkingen die een effectieve bescherming bieden tegen onzuiverheden. Dankzij zijn draagvermogen kan het aanzienlijke radiale belastingen aan, terwijl het de interne wrijving vermindert, wat de levensduur en efficiëntie verbetert. Dit model is ideaal voor toepassingen die een lange levensduur en weinig onderhoud vereisen.
Onderhoud:
Dit FAG-lager met metalen afdekkingen is ontworpen om het onderhoud tot een minimum te beperken. Dankzij het effectieve afdichtingssysteem is het beschermd tegen middelgrote verontreinigingen zoals vuil en spatwater, wat de levensduur verlengt. Het hoeft niet vaak opnieuw gesmeerd te worden, wat stilstandtijden van machines en onderhoudskosten verlaagt. Het wordt echter aangeraden om de staat van het lager af en toe te controleren om goede prestaties te garanderen.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Dit enkelrijige groefkogellager van het merk FAG is ontworpen om hoge precisie en optimale duurzaamheid te bieden. Het is uitgerust met een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor uitstekende weerstand. Dit lager is voorzien van twee metalen afdekkingen die een effectieve bescherming bieden tegen onzuiverheden. Dankzij zijn draagvermogen kan het aanzienlijke radiale belastingen aan, terwijl het de interne wrijving vermindert, wat de levensduur en efficiëntie verbetert. Dit model is ideaal voor toepassingen die een lange levensduur en weinig onderhoud vereisen.
Onderhoud:
Dit FAG-lager met metalen afdekkingen is ontworpen om het onderhoud tot een minimum te beperken. Dankzij het effectieve afdichtingssysteem is het beschermd tegen middelgrote verontreinigingen zoals vuil en spatwater, wat de levensduur verlengt. Het hoeft niet vaak opnieuw gesmeerd te worden, wat stilstandtijden van machines en onderhoudskosten verlaagt. Het wordt echter aangeraden om de staat van het lager af en toe te controleren om goede prestaties te garanderen.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager F618..-2Z, eenrijig, met flens, schilden, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Dit enkelrijige groefkogellager is eenvoudig te monteren dankzij het nauwkeurige ontwerp. De robuuste constructie met een kooi van plaatstaal garandeert maximale betrouwbaarheid. De twee metalen afdekkingen bieden uitstekende bescherming tegen deeltjes, waardoor het onderhoud aanzienlijk wordt verminderd. De lage wrijving van dit lager draagt bij aan een verminderd energieverbruik, wat resulteert in verbeterde energie-efficiëntie in de systemen waarin het wordt gebruikt.
Toepassingen
Dit groefkogellager wordt vaak gebruikt in diverse industriële toepassingen. Het is met name geschikt voor gereedschapsmachines, transportsystemen en andere industriële apparatuur die verhoogde precisie en betrouwbaarheid vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Buitendiameter | 21 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | f618..-2z |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 840 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1720 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,79 excl. BTW
/ stuk
€ 32,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen