Groefkogellager FAG 6309-C-2HRS, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 45 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:6309-2RSR
FAG:6309-C-2HRS
Rubix:A0361452
Fabrikant:0816674770000
EAN:4054371007454

Productdetails : FAG 6309-C-2HRS KOGELLAGER EENRIJIG
Dit enkelrijig groefkogellager van het merk FAG is ontworpen om te voldoen aan de eisen van industriële toepassingen. Het biedt een robuuste en betrouwbare oplossing voor een breed scala aan apparatuur.
Kenmerken:
Dit enkelrijig groefkogellager kenmerkt zich door zijn geoptimaliseerde ontwerp. Dit model van de C-generatie is uitgerust met een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor uitstekende stabiliteit en een verhoogde weerstand tegen belastingen. De twee rubberen afdichtingen bieden effectieve bescherming tegen externe verontreinigingen, wat de levensduur van het lager aanzienlijk verlengt.
Onderhoud:
Dit groefkogellager van FAG vereist minimaal onderhoud dankzij het robuuste ontwerp en de hoogwaardige rubberen afdichtingen. Deze beschermen de interne componenten tegen stofdeeltjes en andere verontreinigingen, waardoor slijtage wordt verminderd en de levensduur van het product wordt verlengd. De initiële smering vanuit de fabriek zorgt voor een langdurige optimale werking zonder dat hersmering direct nodig is. Om echter de prestaties en duurzaamheid van het lager te maximaliseren, wordt aanbevolen de toestand van de afdichtingen te controleren en, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, opnieuw te smeren.
Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met twee rubberen afdichtingen die beschermen tegen verontreinigingen. Deze afdichtingen voorkomen dat stof, vocht en andere onzuiverheden het lager binnendringen, wat het risico op storingen en vroegtijdige slijtage vermindert.
Merkinformatie
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Kenmerken:
Dit enkelrijig groefkogellager kenmerkt zich door zijn geoptimaliseerde ontwerp. Dit model van de C-generatie is uitgerust met een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor uitstekende stabiliteit en een verhoogde weerstand tegen belastingen. De twee rubberen afdichtingen bieden effectieve bescherming tegen externe verontreinigingen, wat de levensduur van het lager aanzienlijk verlengt.
Onderhoud:
Dit groefkogellager van FAG vereist minimaal onderhoud dankzij het robuuste ontwerp en de hoogwaardige rubberen afdichtingen. Deze beschermen de interne componenten tegen stofdeeltjes en andere verontreinigingen, waardoor slijtage wordt verminderd en de levensduur van het product wordt verlengd. De initiële smering vanuit de fabriek zorgt voor een langdurige optimale werking zonder dat hersmering direct nodig is. Om echter de prestaties en duurzaamheid van het lager te maximaliseren, wordt aanbevolen de toestand van de afdichtingen te controleren en, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, opnieuw te smeren.
Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met twee rubberen afdichtingen die beschermen tegen verontreinigingen. Deze afdichtingen voorkomen dat stof, vocht en andere onzuiverheden het lager binnendringen, wat het risico op storingen en vroegtijdige slijtage vermindert.
Merkinformatie
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 63..-C-2HRS, eenrijig, Generatie C, afdichtingen, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Het robuuste ontwerp stelt het in staat hoge radiale belastingen te dragen terwijl een soepele rotatie wordt behouden, wat essentieel is om de prestaties van de apparatuur te optimaliseren. De geïntegreerde rubberen afdichtingen zorgen voor maximale bescherming tegen onzuiverheden, waardoor het risico op voortijdige storingen wordt verminderd. Dit lager is ook ontworpen om wrijving te minimaliseren, wat resulteert in een lager energieverbruik en kostenbesparingen op onderhoud.
Toepassingen
Dit enkelrijige groefkogellager van FAG is ideaal voor een breed scala aan industriële toepassingen. Het wordt gebruikt in werktuigmachines, landbouwmachines, transportsystemen en in diverse andere installaties die een nauwkeurige en betrouwbare mechanische overbrenging vereisen. Het is een optimale oplossing voor bedrijven in de maakindustrie, logistiek en zware industrieën die de prestaties van hun machines willen verbeteren en tegelijkertijd onderhoudskosten willen verlagen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63..-c-2hrs |
| Koker | roestvrij staal |
| Grenstoerental | 6400 rpm |
| Diameter cilinderboring | 45 mm |
| Dikte | 25 mm |
| Nauwkeurigheid | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62000 N |
| Gewicht | 0,834 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,95 excl. BTW
/ stuk
€ 73,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden