Groefkogellager NTN 6204LLUCM/5K, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
NTN:6204LLUCM/5K
Rubix:0399022016
EAN:4547359004540



Productdetails : NTN 6204 LLU/CM/5K KOGELLAGER
Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of afdichtingen, aanwezigheid van een aanslagsegment, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.
Toepassingen
Agrarische toepassingen, toepassingen die onderhevig zijn aan zware vervuiling...
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,29 excl. BTW
/ stuk
€ 5,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden