Groefkogellager FAG 6210-C-Z, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 50 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:6210-Z
FAG:6210-C-Z
Rubix:03016378
Fabrikant:0870230160000
EAN:4054369539516

Productdetails : FAG 6210 C/Z KOGELLAGER EENRIJIG
Dit groefkogellager van het merk INA behoort tot de C-generatie, bekend om zijn geoptimaliseerde ontwerp en uitstekende prestaties. Dit product is ideaal voor toepassingen die een hoge betrouwbaarheid vereisen en tegelijkertijd onderhoudsinterventies minimaliseren.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager onderscheidt zich door zijn hoogwaardige materialen en ontwerp. Het is uitgerust met een stalen kooi die bestand is tegen slijtage en schokken, wat de levensduur aanzienlijk verlengt bij intensief gebruik. De metalen afdekplaat biedt effectieve bescherming tegen de indringing van vuildeeltjes en vloeistoffen, waardoor de onderhoudsbehoefte wordt verminderd. Het C-generatieontwerp is geoptimaliseerd om het geluids- en trillingsniveau te verlagen, wat bijdraagt aan een stillere werking van machines waarin het lager wordt toegepast.
Onderhoud:
Dankzij het robuuste ontwerp en het metalen afschermplaatje vereist dit groefkogellager weinig onderhoud. Regelmatige inspecties worden aanbevolen om eventuele tekenen van slijtage of schade die de werking kunnen beïnvloeden tijdig te detecteren. Een correcte smering volgens de aanbevelingen van de fabrikant verlengt de levensduur van het lager verder.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van een metalen afschermplaatje die de interne componenten beschermt tegen middelgrote verontreinigingen zoals vuil en spatwater, waardoor de betrouwbaarheid en levensduur worden verbeterd.
Merkinformatie:
INA, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een wereldwijd toonaangevende producent van lagers, lineaire systemen en aandrijvingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1946 staat INA bekend om zijn technische expertise en innovatie, met producten die uitblinken in precisie en kwaliteit. De oplossingen van INA worden gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, variërend van werktuigmachines en auto-onderdelen tot windenergie- en spoorwegsystemen. Dankzij geavanceerd vakmanschap biedt INA duurzame oplossingen die operationele efficiëntie verbeteren en onderhoudskosten verlagen voor klanten wereldwijd.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager onderscheidt zich door zijn hoogwaardige materialen en ontwerp. Het is uitgerust met een stalen kooi die bestand is tegen slijtage en schokken, wat de levensduur aanzienlijk verlengt bij intensief gebruik. De metalen afdekplaat biedt effectieve bescherming tegen de indringing van vuildeeltjes en vloeistoffen, waardoor de onderhoudsbehoefte wordt verminderd. Het C-generatieontwerp is geoptimaliseerd om het geluids- en trillingsniveau te verlagen, wat bijdraagt aan een stillere werking van machines waarin het lager wordt toegepast.
Onderhoud:
Dankzij het robuuste ontwerp en het metalen afschermplaatje vereist dit groefkogellager weinig onderhoud. Regelmatige inspecties worden aanbevolen om eventuele tekenen van slijtage of schade die de werking kunnen beïnvloeden tijdig te detecteren. Een correcte smering volgens de aanbevelingen van de fabrikant verlengt de levensduur van het lager verder.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van een metalen afschermplaatje die de interne componenten beschermt tegen middelgrote verontreinigingen zoals vuil en spatwater, waardoor de betrouwbaarheid en levensduur worden verbeterd.
Merkinformatie:
INA, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een wereldwijd toonaangevende producent van lagers, lineaire systemen en aandrijvingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1946 staat INA bekend om zijn technische expertise en innovatie, met producten die uitblinken in precisie en kwaliteit. De oplossingen van INA worden gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, variërend van werktuigmachines en auto-onderdelen tot windenergie- en spoorwegsystemen. Dankzij geavanceerd vakmanschap biedt INA duurzame oplossingen die operationele efficiëntie verbeteren en onderhoudskosten verlagen voor klanten wereldwijd.
Diepgroefkogellager 62.-C-Z, eenrijig, Generatie C, schild, kooi van plaatstaal
Sterke punten
• Enkelrijig ontwerp: zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting en verhoogt de algehele prestaties van het lager.
• Metalen afschermplaatje: beschermt tegen verontreinigingen en verlengt de levensduur van het lager.
• Stalen kooi: biedt verbeterde weerstand tegen slijtage en mechanische belasting.
• C-generatie: vermindert geluid en trillingen.
• Lage onderhoudsbehoefte: dankzij een robuust en afgedicht ontwerp.
• Metalen afschermplaatje: beschermt tegen verontreinigingen en verlengt de levensduur van het lager.
• Stalen kooi: biedt verbeterde weerstand tegen slijtage en mechanische belasting.
• C-generatie: vermindert geluid en trillingen.
• Lage onderhoudsbehoefte: dankzij een robuust en afgedicht ontwerp.
Toepassingen
Dit enkelrijige groefkogellager is ideaal voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en prestaties cruciaal zijn. Het wordt ingezet in industriële machines, transportbanden en andere mechanische systemen die een soepele bewegingsoverdracht vereisen. Het metalen afschermplaatje biedt extra bescherming, waardoor het lager geschikt is voor omgevingen met verontreinigingen. Bovendien is dit lager geschikt voor toepassingen met een lage onderhoudsbehoefte, wat bijdraagt aan een optimale efficiëntie van industriële installaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62..-c-z |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 9200 rpm |
| Grenstoerental | 11700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 38000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,32 excl. BTW
/ stuk
€ 45,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
