Groefkogellager FAG 6000-C-2Z-C3>V, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 10 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6000-C-2Z-C3>V
Rubix:03018326
Fabrikant:0957026790030
EAN:4064327050120
FAG 6000 C/2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6000-C-2Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD


Dit FAG groefkogellager is een essentieel onderdeel voor industriële mechanismen die betrouwbare en duurzame prestaties vereisen. Ontworpen om wrijving te minimaliseren en geluid te verminderen, onderscheidt dit lager zich door zijn verbeterde energie-efficiëntie. Het is ideaal voor veeleisende omgevingen dankzij zijn robuustheid en vermogen om soepel te functioneren, zelfs onder hoge belastingen.

Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager van FAG behoort tot de C-generatie, die geoptimaliseerde loopbanen biedt voor een vermindering van de wrijving en stille werking. Het is aan beide zijden voorzien van metalen afdekkappen die bescherming bieden tegen grove verontreinigingen. De geklonken plaatstalen kooi zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen, wat de levensduur van het product verlengt. Het radiale spelingtype C3 maakt gebruik onder hogere temperaturen en snelheden mogelijk.

Onderhoud:
Dankzij zijn robuuste ontwerp vereist dit lager minimaal onderhoud. Het wordt aanbevolen om de staat regelmatig te controleren om tekenen van slijtage te voorkomen. Dit lager is door FAG voorgesmeerd en kan, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, levenslang meegaan.

Afdichting:
Dit FAG-lager is uitgerust met metalen afdekkappen die een effectieve afscherming bieden tegen grove stof en deeltjes. Deze afdichting met een smalle spleet beschermt de interne componenten, wat resulteert in schoner en duurzamer functioneren. Bovendien beperken de beschermplaatjes het verlies van smeermiddel, wat de onderhoudsbehoefte aanzienlijk vermindert.

Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 60..-C-2Z, eenrijig, Generatie C, schilden, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Aanzienlijke vermindering van geluid en trillingen voor een stillere werking.
- Geoptimaliseerde prestaties dankzij verbeterde loopbaangeometrie.
- Verhoogde slijtage- en corrosiebestendigheid, wat de duurzaamheid verhoogt.
- Afdichting met een smalle spleet die verontreiniging en wrijvingsverliezen beperkt.
- C3 radiale speling, ideaal voor gebruik bij hoge temperaturen of hoge snelheden.

Toepassingen

Dit lager wordt gebruikt in diverse industriële sectoren, waaronder mechanische apparatuur, werktuigmachines en transmissiesystemen. Het is bijzonder geschikt voor omgevingen die continue werking vereisen en waar gematigde tot hoge belastingen optreden, zoals in elektromotoren, pompen en ventilatoren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie60..-c-2z
Referentietoerental30000 rpm
Grenstoerental38000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1970 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5300 N
€ 7,44 excl. BTW
/ stuk
€ 9,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen