Groefkogellager NTN 6030CM, Buitendiameter: 225 mm | Breedte: 35 mm | Binnendiameter: 150 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
NTN:6030CM
Rubix:A0484078
EAN:4547359338447



Productdetails : NTN 6030 CM KOGELLAGER
Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 225 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,15 excl. BTW
/ stuk
€ 284,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen