Groefkogellager FAG 6007-RSR-C3, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 35 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6007-RSR-C3
Rubix:03022672
Fabrikant:0190921480030
EAN:4012801163668
FAG 6007 RSR/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6007-RSR-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGEDICHT


Dit kogellager is geschikt voor diverse industriële toepassingen en biedt een uitzonderlijke levensduur en optimale bescherming tegen verontreinigingen dankzij de rubber afdichting. Het helpt onderhoudskosten te verlagen en verhoogt de productiviteit van apparatuur. Het voldoet aan de hoogste eisen van industriële omgevingen. Door te kiezen voor FAG, kiest u voor betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Kenmerken:
- Draagvermogen: de robuustheid van dit kogellager stelt het in staat om de zwaarste uitdagingen aan te gaan.
- Sterke stalen kooi: biedt uitzonderlijke duurzaamheid en is bestand tegen de meest veeleisende omgevingen.
- Precisie: soepele en stille werking voor ongeëvenaarde prestaties.
- Veelzijdigheid: geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen.
- Radiale speling C3: biedt extra flexibiliteit bij temperatuurschommelingen en thermische uitzetting.
- Afdichting: beschermd tegen verontreinigingen voor een langere levensduur.

Afdichting:
Het FAG kogellager is voorzien van een rubber afdichting die optimale bescherming biedt tegen stof en verontreinigingen. Deze afdichting verlengt de levensduur van het lager door te voorkomen dat verontreinigingen binnendringen en het smeermiddel binnen blijft.

Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 60..-RSR, eenrijig, afdichting, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Geoptimaliseerde prestaties: dit eenrijige kogellager verhoogt de productiviteit van machines.
- Verminderd onderhoud: een betrouwbaar kogellager dat het aantal interventies en de bijbehorende kosten minimaliseert.
- Stilte: zorgt voor een aangename werkomgeving en voldoet aan de strengste geluidsnormen.
- Eenvoudige installatie: bespaart kostbare tijd tijdens de installatie en vervanging.
- Versterkte bescherming: de afdichting garandeert een uitzonderlijke levensduur, zelfs in zware omstandigheden.
- Opmerkelijke aanpasbaarheid: bestand tegen temperatuurschommelingen en thermische uitzetting.

Toepassingen

Dit kogellager is ideaal voor tal van industriële toepassingen en biedt een betrouwbare en efficiënte oplossing voor bewegingsoverdracht. Voorbeelden hiervan zijn elektrische motoren, huishoudelijke apparaten, auto-onderdelen, kleine pompen en compressoren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x62x62 mm
Logistiek gewicht147 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte14 mm
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingc3
Serie60..-rsr
Materiaalstaal
Grenstoerental6200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr17000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 17,52 excl. BTW
/ stuk
€ 21,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen