Groefkogellager SKF BB1-3160 B, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 25 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
SKF:BB1-3160 B
Rubix:03473351
Fabrikant:396352
EAN:7316574644803



Productdetails : SKF BB1 3160 B KOGELLAGER EENRIJIG
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Skf bb1 3160 b kogellager eenrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 223 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | bb1 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,17 excl. BTW
/ stuk
€ 28,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
