Groefkogellager FAG 6202-C>V, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6202-C>V
Rubix:03016246
Fabrikant:0953602470000
EAN:4054372775796
FAG 6202 C KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6202-C KOGELLAGER EENRIJIG


Dit hoogwaardige FAG-diepgroefkogellager is ontworpen om te voldoen aan de eisen van industriële toepassingen. Het biedt een betrouwbare en duurzame oplossing voor een breed scala aan mechanische toepassingen. Het is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen te dragen, en garandeert een soepele en efficiënte werking.

Kenmerken:
Dit enkelrijige diepgroefkogellager onderscheidt zich door zijn robuuste ontwerp. Het kan hoge radiale en axiale belastingen aan. De kogels, geplaatst op één rij, zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, wat slijtage vermindert en de levensduur van het lager verlengt. De stalen kooi houdt de kogels nauwkeurig op hun plaats en biedt een soepele rotatie met minimale wrijving. Dit model is een open lager, dus ontworpen zonder afdichting.

Onderhoud:
Dit diepgroefkogellager vereist regelmatig onderhoud om optimale prestaties te waarborgen. Omdat het lager geen afdichting heeft, is periodieke smering noodzakelijk om vroegtijdige slijtage te voorkomen. Het is belangrijk om de conditie van het lager regelmatig te controleren en de juiste smering toe te passen, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Afdichting:
Dit lager is ontworpen zonder afdichting, wat betekent dat het blootstaat aan de omgevingsfactoren. Het ontbreken van een afdichting maakt het lager gevoeliger voor verontreiniging door stof, vuil of vloeistoffen. Het is daarom essentieel om voor een schone omgeving te zorgen en regelmatig onderhoud uit te voeren om storingen door verontreiniging te voorkomen.

Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren een wereldwijde koploper in de productie van hoogwaardige lagers. Met ongeëvenaarde expertise en een constante focus op innovatie, biedt FAG een compleet assortiment oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van de industrie.
Diepgroefkogellager 62.-C, eenrijig, Generatie C, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Dit FAG diepgroefkogellager biedt robuustheid en duurzaamheid, waardoor het langdurig gebruikt kan worden, zelfs onder zware bedrijfsomstandigheden. De stalen kooi verhoogt de robuustheid van het lager, vermindert voortijdige slijtage en verlaagt de onderhoudsvereisten. Het is een generatie C-lager, speciaal ontwikkeld om het geluidsniveau en de wrijving te verminderen. De lage wrijvingsweerstand van dit lager draagt bij aan een hogere energie-efficiëntie en lagere operationele kosten.

Toepassingen

Deze enkelrijige groefkogellagers worden veel gebruikt in diverse industriële sectoren vanwege hun veelzijdigheid en betrouwbaarheid. Dit model, zonder afdichting, is ideaal voor omgevingen waar bescherming tegen verontreinigingen niet cruciaal is, zoals transmissies, landbouwapparatuur en gereedschapsmachines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie62..-c
Referentietoerental21900 rpm
Grenstoerental33000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr8900 N
€ 6,80 excl. BTW
/ stuk
€ 8,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden