Groefkogellager FAG 6204-C-2Z-C3>V, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6204-C-2Z-C3>V
Rubix:03018522
Fabrikant:0949834370030
EAN:4054372588907
FAG 6204 C/2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6204-C-2Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD


Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp zorgt dit FAG groefkogellager voor een aanzienlijke vermindering van geluid en wrijving, terwijl het tegelijkertijd bijdraagt aan een verbeterde energie-efficiëntie. Dit enkelrijige kogellager staat bekend om zijn robuustheid, zijn vermogen om hoge radiale belastingen te weerstaan en zijn afscherming met metalen plaatjes, wat de onderhoudswerkzaamheden vereenvoudigt.

Kenmerken:
Dit groefkogellager biedt de geavanceerde eigenschappen van de FAG C-generatie: verbeterde prestaties, geoptimaliseerde geometrie, en een verminderde geluids- en wrijvingsproductie. Het is uitgerust met een geklonken plaatstalen kooi en twee metalen afschermplaatjes die zorgen voor een doeltreffende afdichting tegen grove verontreinigingen. Het lager is levenslang gesmeerd, wat de onderhoudsvereisten vermindert. De radiale speling C3, groter dan normaal, compenseert uitzetting door hoge temperaturen, terwijl het tegelijkertijd een hogere radiale en axiale belastingscapaciteit biedt.

Onderhoud:
Dit groefkogellager is levenslang gesmeerd, waardoor regelmatige smering over het algemeen niet nodig is. Het wordt echter aangeraden om periodiek de staat van de afschermplaatjes te controleren om ervoor te zorgen dat ze intact zijn en optimale bescherming bieden. In zeer veeleisende omgevingen kan het nodig zijn de bedrijfstemperatuur regelmatig te controleren om op lange termijn optimale prestaties te garanderen.

Afdichting:
Dit FAG lager is voorzien van twee metalen plaatjes die zorgen voor een afdichting met een smalle spleet. Dit ontwerp biedt bescherming tegen verontreinigingen zoals grind, lange vezels of spanen en beperkt vetlekkage, wat bijdraagt aan een langere levensduur van het product. Deze afdichting wordt bijzonder gewaardeerd om zijn veelzijdigheid, aangezien het weinig weerstand biedt in vergelijking met rubberen afdichtingen.

Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 62..-C-2Z, eenrijig, Generatie C, schilden, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Vermindering van geluid en wrijving dankzij het ontwerp van de C-generatie.
- Doeltreffende afdichting voor verbeterde bescherming tegen grove verontreinigingen.
- Vermogen om hoge radiale belastingen en gematigde axiale belastingen te dragen.
- Radiale speling C3, geschikt voor temperatuur- en belastingvariaties.
- Levenslang gesmeerd voor vereenvoudigd onderhoud.

Toepassingen

- Industriële machines die betrouwbare en duurzame lagers vereisen.
- Aandrijfsystemen waarbij radiale belastingen de overhand hebben.
- Pompen en ventilatoren die opereren in veeleisende omgevingen.
- Elektrische motoren die gebruikt worden bij wisselende temperaturen.
- Landbouw- en bouwmachines die robuuste lagers nodig hebben.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie62..-c-2z
Referentietoerental18100 rpm
Grenstoerental20600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14700 N
€ 10,22 excl. BTW
/ stuk
€ 12,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden