Groefkogellager FAG 6203-C-HRS>V, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 17 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:6203-C-HRS
FAG:6203-C-HRS>V
Rubix:03023258
Fabrikant:0956623240000
EAN:4054372736957
FAG 6203 C/HRS KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6203-C-HRS KOGELLAGER EENRIJIG


Dit groefkogellager van het merk FAG is speciaal ontworpen voor de meest veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is geoptimaliseerd voor een hoge belastingscapaciteit en verbeterde duurzaamheid. Als onderdeel van de C-generatie biedt het aanzienlijke verbeteringen, waaronder een hogere slijtvastheid en een langere levensduur. Het lager is uitgerust met een kooi van plaatstaal en een rubberen afdichting.

Afdichting:
De rubberen afdichting beschermt het interne mechanisme effectief tegen verontreinigingen zoals stof, vocht en fijne deeltjes. Deze bescherming verlengt niet alleen de levensduur van het lager, maar garandeert ook een soepele en betrouwbare werking, zelfs in veeleisende omgevingen. Door het smeermiddel binnenin het lager te houden, worden onderhoudsbehoeften beperkt, aangezien het lager in de fabriek is voorgesmeerd.
Diepgroefkogellager 62.-C-HRS, eenrijig, Generatie C, afdichting, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Dit enkelrijige groefkogellager biedt een goede belastingscapaciteit en een hoge duurzaamheid. De plaatstalen kooi zorgt voor extra stevigheid, wat bijdraagt aan de verlengde levensduur. Dit generatie C model biedt een verbeterde slijtvastheid en optimale levensduur. De rubberen afdichting beschermt het lager effectief tegen externe verontreinigingen zoals stof en vocht, wat de levensduur verder bevordert. Bovendien vereist dit lager door het afdichtingssysteem weinig onderhoud, wat helpt om de operationele kosten te verlagen.

Toepassingen

Dit groefkogellager is ontworpen voor een breed scala aan industriële toepassingen. Dankzij de rubberen afdichting kan het worden ingezet in omgevingen waar verontreiniging een belangrijke factor is, zoals in de voedingsmiddelen-, chemische en textielindustrie. Het is met name geschikt voor roterende apparatuur zoals werktuigmachines, waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. De robuuste constructie van dit lager maakt het tot een uitstekende keuze voor veeleisende omgevingen die een hoogpresterende oplossing vereisen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Afdichtingeén rubberen afdichting
Type lagerspelingcn
Serie62..-c-hrs
Grenstoerental16900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11000 N
€ 8,79 excl. BTW
/ stuk
€ 10,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen