Groefkogellager FAG 6409-C-C3, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 29 mm | Binnendiameter: 45 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:6409-C3
FAG:6409-C-C3
Rubix:A0334005
Fabrikant:0939989530030
EAN:4054372330124
FAG 6409 C/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte29 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6409-C-C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Verbeterde dynamiek, stillere en soepelere werking – dit zijn de kenmerken die de C-generatie groefkogellagers met zich meebrengt. Ze zijn ontworpen om optimale prestaties en uitzonderlijke duurzaamheid te leveren in veeleisende industriële omgevingen. Dankzij het innovatieve ontwerp van FAG zorgen deze lagers voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, minder wrijving en een verhoogde operationele efficiëntie.

Kenmerken:
Dit FAG groefkogellager valt op door zijn robuuste ontwerp en superieure precisie. Dit model met één rij kogels van de C-generatie is vervaardigd uit hoogwaardig staal, wat zorgt voor een verhoogde slijtvastheid en verminderde wrijving. De C3-radiale speling biedt extra bewegingsvrijheid tussen de kogels en de loopbanen, wat ideaal is voor toepassingen met hoge snelheden of zware belastingen. Het ontwerp zonder afdichting maakt visuele inspectie en onderhoud eenvoudiger, terwijl de warmte snel kan worden afgevoerd.

Onderhoud:
Dit groefkogellager is ontworpen voor een lange levensduur. Met regelmatig onderhoud kan de levensduur verlengd worden zonder verlies van de oorspronkelijke prestaties. Dit model zonder afdichting maakt eenvoudige toegang mogelijk voor inspecties en periodieke smering. Het wordt aanbevolen een hoogwaardig smeermiddel te gebruiken dat geschikt is voor de specifieke bedrijfsomstandigheden van de toepassing (vet, olie, verdikker, enz.). Regelmatige controle van de radiale speling en de conditie van de kogels en loopbanen maakt het mogelijk om vroegtijdige slijtage te detecteren en snel te corrigeren, wat de levensduur van het lager verlengt.

Afdichting:
Dit FAG groefkogellager heeft geen afdichtingen. De afwezigheid van afdichtingen vermindert de wrijving, wat gunstig is voor toepassingen met hoge snelheden. Echter, het vereist een schone en goed gesmeerde werkomgeving om te voorkomen dat de interne componenten van het lager worden verontreinigd.

Merkinformatie:
FAG, onderdeel van de Schaeffler Groep, staat wereldwijd bekend om zijn expertise in het ontwerpen en vervaardigen van lagers van hoge kwaliteit. Met een geschiedenis van meer dan 130 jaar blijft FAG innoveren – zoals met deze nieuwe generatie – om oplossingen te bieden die voldoen aan de behoeften van de meest veeleisende industrieën.
Diepgroefkogellager 64.-C, eenrijig, Generatie C, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- C-generatie lager: betere prestaties, stiller, duurzamer en hogere belastingcapaciteit.
- Plaatstalen kooi: houdt de kogels op hun plaats voor extra weerstand.
- C3-radiale speling: ideaal voor hoge snelheden of grote temperatuurschommelingen.
- Enkelrijig kogellager: hoge radiale belastingen en rotatiesnelheid.
- Geen afdichting: snelle warmteafvoer en hogere rotatiesnelheden.

Toepassingen

Dit enkelrijige groefkogellager zonder afdichting is ideaal voor toepassingen met hoge snelheden en zware radiale belastingen. Gecombineerd met de C3-radiale speling is het perfect voor gebruik bij hoge temperaturen, zoals in walserijen, droogtrommels en transportbanden. Het kan in diverse industrieën worden ingezet, waaronder de metallurgie, draaiwerk, verspaning en productie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte29 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie64..-c
Referentietoerental7100 rpm
Grenstoerental8500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r47500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr83000 N
€ 122,12 excl. BTW
/ stuk
€ 147,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen