Groefkogellager PTN 16008-2RS, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 40 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:16008-2RS
Rubix:A0407301
Fabrikant:893772
EAN:3660338462276
PTN 16008-2RS KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 16008-2RS KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid17
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte9 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie16000
Kokerstaal
Grenstoerental5400 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12600 N
Gewicht0,13 kg
€ 127,16 excl. BTW
/ 17 stuks
€ 153,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden