Groefkogellager PTN 6012, Buitendiameter: 95 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 60 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:6012
Rubix:A0407143
Fabrikant:893926
EAN:3660338463815



Documenten
Productdetails : PTN 6012 KOGELLAGER
Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Groefkogellagers - Open
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6000 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 7500 rpm |
| Nauwkeurigheid | p0 (normal / abec 1) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 22040 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29170 N |
| Gewicht | 0,39 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,28 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 91,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen