Groefkogellager PTN 6212-2Z, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 60 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:6212-2Z
Rubix:A0407225
Fabrikant:893846
EAN:3660338463013
PTN 6212-2Z KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 6212-2Z KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental6000 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r32900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr47700 N
Gewicht0,773 kg
€ 70,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 85,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden