Groefkogellager NTN 6008LLBCM/5K, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 40 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
NTN:6008LLBCM/5K
Rubix:A0458884
EAN:4547359003857



Productdetails : NTN 6008 LLB/CM/5K KOGELLAGER
Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.
Toepassingen
Elektromotoren en handgereedschap, fietstoepassingen...
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,83 excl. BTW
/ stuk
€ 13,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen